text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu Bosch negru 14 x 400 mm


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 400
Diametrul burghiului (mm) 14
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 0.22
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol B4984.140.400
EAN 3165140059442
UBB 500577127003
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 2608596338

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.