Extractoare
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare
1V058533
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
KUKKO Extractor CLAMP D50MM
Adăugați în catalog
Vedeți prețul
Incl. TVA
Cod Articol
1V058533
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
1.5
Lungimea filetului (mm)
87
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Nu
Clemă de prindere
Nu
Întindere de prindere (mm)
50
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Alte
Forța maximă de tracțiune (N)
1.5
Lungimea filetului (mm)
87
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Nu
Clemă de prindere
Nu
Întindere de prindere (mm)
50
Arbore hidraulic
Alte
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
11
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
17
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
5
Diviziunea scării
Nu
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
60
Cu reglare rapidă
Nu
Dimensiunea filetului
Alte
Marca
Kukko
Codul mărfurilor
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1V058533
UBB
500719671819
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
43-11