text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Clemă de extragere D150MM


Cod Articol 9H381836
Design Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 6
Lungimea filetului (mm) 220
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Nu
Clemă de prindere Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Lățimea cheii (mm) 22
Forța maximă de tracțiune (N) 6
Lungimea filetului (mm) 220
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Nu
Clemă de prindere Nu
Întindere de prindere (mm) 150
Arbore hidraulic Alte
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 24
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 40
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 9
Diviziunea scării Nu
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) 100 - 220
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 160
Cu reglare rapidă Nu
Dimensiunea filetului G 1/2 inch
Marca Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Numerele articolelor

Cod Articol 9H381836
UBB 500719588005
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 20-2+
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.