ZONA DE PRESIUNE SI ZONA DE TENSIONARE
Toate formele de sarcină care acționează asupra componentelor de construcții, cum ar fi greutatea inerentă, traficul și forfecarea provocată de vânt, conduc la forțe și tensiuni. Toate acestea pot duce la deformări și chiar fisuri. Sarcina este o cauză importantă, dar fisurile pot fi produse prin contracția betonului ca urmare a forțelor și deformărilor impuse și chiar prin influențe externe precum cutremurele.
În exemplu, înclinarea podului produce o forță de compresie în partea superioară a acestuia, zona de presiune. În jumătatea inferioară a podului apar forțe de tracțiune, aceasta este zona de tensiune. Betonul are o capacitate foarte redusă de a absorbi forțele de tracțiune. Unde se prevede că vor apărea forțe de tracțiune, betonul este adesea prevăzut cu armătură din oțel, care este mai în măsură să absoarbă aceste forțe. Deoarece betonul nu poate suporta aceeași tensiune ca armătura din oțel, betonul va avea în cele din urmă mici fisuri în locul unde armătura din oțel a preluat forțele de tracțiune. Cele două efecte duc la nenumărate fisuri, care sunt abia vizibile cu ochiul liber. Acesta este denumit apoi beton crăpat. Ca rezultat al schimbărilor de sarcină sau a diferențelor de temperatură, fisurile pot apărea chiar și în structuri care există de mult timp.
Toate ancorele care sunt adecvate pentru utilizarea în beton pot fi utilizate în zona de presiune. Ancorele care pot continua să se extindă și ancorele care sunt complet închise în gaura de foraj prin intermediul unei blocări de formare sunt adecvate pentru utilizarea în zona de tensionare. Exemple de ancore admise în zona de tensionare sunt ancorele subsecvate, ancorele segmentate post-expansiune, ancorele cu manșon și o parte din ancorele chimice. Ancorele subsecvate iau forma unei găuri cilindrice sau conice. Suprafața excesivă a părții conice împiedică scoaterea ancorei din gaură chiar și atunci când apare o fisură. Fisurile cresc diametrul găurilor de găurit. După segmentul de expansiune se ancorează chiar și crăpăturile, deoarece conul este tras mai adânc în zona de expansiune. Ambele tipuri de ancorare sunt potrivite atât pentru zona de tensionare cât și pentru absorbția sarcinilor de șoc. Cu toate acestea, nu fiecare ancoră aprobată pentru zona de tensionare este potrivită pentru transferul încărcăturilor într-o construcție din beton crăpată de cutremur.
PLĂCI PREFABRICATE CU MIEZ GOL
Plăcile prefabricate cu miez gol sunt un grup special în cadrul elementelor prefabricate din beton. Deoarece armarea nu permite forarea în pereți, elementele de fixare constructive sunt întotdeauna făcute în carcasa superioară sau inferioară a miezului. Grosimea zonei superioare și inferioare variază de obicei între 25 și 40 mm. Pentru a obține o utilizare maximă a grosimii zonei disponibile, se recomandă sisteme de fixare care utilizează blocarea prin formare.
MECANISME DE CEDARE
Supraîncărcarea punctelor de fixare, montarea incorectă și rezistența la sarcină insuficientă a materialului de bază pot duce la cedarea unei ancorări. Diferitele mecanisme de eșec pot fi împărțite în patru grupe.
FRACTURĂ BAZEI DE ANCORARE
Baza de ancorare poate fi fisurată din cauza unei sarcini excesive, a capacității de încărcare inadecvate a bazei sau dacă adâncimea de montare este prea mică.
CRĂPAREA
Dacă distanțele de margine și distanța axială nu sunt respectate, dimensiunile componentei clădirii sunt prea mici sau presiunea de dilatare a ancorajului este prea mare, atunci materialul de construcție se poate crăpa.
ANCORA ESTE SCOASĂ AFARĂ
Sarcina excesiv de mare sau montarea incorectă pot duce la scoaterea unei ancore din materialul de construcție.
FRACTURA OȚELULUI
Dacă diametrul ancorei sau șurubului este prea mic în raport cu forțele care apar, oțelul se poate rupe. Acest lucru poate apărea și în cazul în care calitatea oțelului utilizat nu este suficient de mare. Oțelul va ceda în punctul cu cel mai mic diametru.
Sarcina pe ancorare și caracteristicile materialului de bază sunt importante pentru selectarea ancorei. Sarcina permisă indicată de producători trebuie tratată cu prudență. Pentru a interpreta corect aceste informații, trebuie de asemenea să știm pe ce se bazează această valoare; fractura bazei de ancorare, crăparea, despicarea, extragerea ancorei sau a fracturii de oțel. În afară de aceasta, este important să știți care este materialul de construcție pe care se bazează sarcina admisibilă indicată. Pentru a preveni defectarea unei ancore, există cerințe legate și de montura sau diblul ancorei. Adâncimea orificiului de găurire, adâncimea de montare, curățarea găurilor de montare și spațiile de margine și axiale sunt extrem de importante pentru crearea unei ancorări fiabile.