text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că în perioada 25.12.2025 – 04.01.2026 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

MATERIALELE DE CONSTRUCȚIE: BAZA DE ANCORARE

Selectarea unui sistem de ancorare nu depinde numai de sarcina pe ancorare. Este important, de asemenea, materialul în care trebuie să fie ancorat elementul. Caracteristicile materialului de construcție includ o rezistență specifică la compresiune, care afectează selectarea unei fixări. Rezistența la compresiune este presiunea pe care materialul o poate rezista, dată în MPa. Pereții din ipsos, zidărie sau beton au proprietăți diferite și, prin urmare, necesită o abordare diferită. Grosimea materialului este importantă, precum și caracteristicile.

ELEMENTE TIP PANOU

Elementele de panouri sunt materiale de construcție cu pereți subțiri. Aceste elemente de panouri, cum ar fi panouri din plăci de gips carton, plăci din fibre, plăci aglomerate și placaj, au adesea o rezistență scăzută la compresiune. Fixarea prin intermediul diblurilor care depind de rezistența lor la dilatarea în cavitatea din spatele plăcii formează o bază bună pentru o fixare solidă. Aceasta se numește blocare prin formare. Ancorele adecvate pentru aceasta sunt în general cunoscute ca ancore pentru cavități.

ZIDĂRIA

Zidăria este un material compozit format din cărămizi și mortar. Rezistența la compresiune a cărămizilor este mai mare decât cea a mortarului, astfel încât ancorarea în cărămidă este preferabilă. Cu cât este mai mare clădirea, cu atât este mai mare diferența de rezistență la compresiune și cu atât mai important devine ancorarea în cărămidă. Pe baza structurii și a procentului spațiului gol, se disting patru categorii de cărămizi de zidărie.

STRUCTURĂ COMPACTĂ

Cărămizile cu o structură compactă nu au cavități și au o rezistență mare la compresiune. Cărămizile cu spațiu gol până la 15% sunt considerate cărămizi solide. Rezistența relativ ridicată la compresiune le face extrem de potrivite pentru metodele de fixare utilizând dibluri. Cărămizile perforate sau cărămizile de ventilație sunt de obicei fabricate din același material de rezistență la înaltă presiune ca și cărămizile solide sau clincherul, dar sunt prevăzute cu cavități. Pentru sarcini grele, se vor folosi dibluri speciale în cărămizi goale. Aceste dibluri sunt concepute pentru a acoperi sau a umple cavitățile în care se fixează.

STRUCTURĂ DESCHISĂ

Cărămizile cu o structură deschisă au o rezistență scăzută la compresiune și sunt extrem de poroase. Pentru o rezistență optimă, trebuie utilizate dibluri speciale, de ex. dibluri cu suprafețe mari de expansiune. Dacă aceste cărămizi conțin, de asemenea, spații goale, este necesară selectarea și montarea atentă a diblului corect pentru o ancorare sigură. Diblurile potrivite pot fi cele cu o zonă de expansiune foarte lungă sau sisteme de injecție constând dintr-o tijă filetată, un manșon de ancorare (plasă) și mortar de injecție. Pentru a vă asigura că orificiile de găurire nu sunt prea mari, provocând ruperea straturilor în materialele de construcție din cavități, găurile din cărămizi perforate și materialele de construcție cu o structură deschisă trebuie realizate numai prin găurire rotativă. Găurirea cu percuție crește probabilitatea ca materialul să cedeze. Găurirea are loc mai rapid dacă se folosesc burghie de metal dur pentru găurirea rotativă.

BETON

Tipul de material beton poate include beton ușor, beton normal și beton greu. Betonul ușor diferă de betonul obișnuit din cauza adaosului la mortar a materialelor cum ar fi piatra ponce, Styropor, cenușa , isolitul clincher etc. Cimentul este agentul obligatoriu în toate cazurile. Aditivul, care are o rezistență la compresiune mai mică decât pietrișul în beton normal, conduce la condiții mai puțin favorabile pentru ancorare. Capacitatea maximă la sarcină a elementelor de fixare constructivă la beton este extrem de dependentă de rezistența la compresiune a betonului. Rezistența la compresiune a betonului este identificată prin "rezistența la compresiune în cub". Rezistența la compresiune a cubului este legată de presiunea care poate fi exercitată pe un cub de 15 x 15 x 15 cm înainte de începerea ruperii. Această valoare este dată în caracteristicile materialelor de construcție, folosind o literă B, în combinație cu o cifră. De exemplu, o rezistență la compresiune în cub de B25 indică faptul că rezistența la compresiune a acestui beton este de cel puțin 25 MPa. O indicație similară a rezistenței este legată de un cilindru cu diametrul de 16 x 32 cm, în conformitate cu standardul european pre-standard ENV 206, caz în care denumirea este C20 / 25. Aici, prima valoare reprezintă rezistența minimă la compresiune a cilindrului, de 20 MPa. A doua valoare oferă rezistența minimă la compresiune a cubului, 25 MPa.
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.