text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Knipex Welding Grip Pliers galvanizat 280 mm


Clește de prindere pentru sudură Pentru prinderea, fixarea și menținerea diverselor profile. Model robust. Cu șurub de reglare și pârghie de eliberare. Manevrare cu o singură mână. Presiune mare de prindere datorită acțiunii pârghiei de pârghie. de asemenea, pentru materiale profilate cu nervuri verticale de până la 15 mm înălțime. elemente profilate sau materiale plate așezate una lângă alta sunt ținute în poziție în timpul sudării. - Lățime de strângere rotundă: 30 - 65mm- Lățime de prindere pătrată: 50mm

Cod Articol K1042.410.280
Lungime totală (mm) 280
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 65
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 920
Codul mărfurilor 8204120000
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 280
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 65
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 920
Codul mărfurilor 8204120000
Type Welding Grip Pliers

Descriere

Clește de prindere pentru sudură Pentru prinderea, fixarea și menținerea diverselor profile. Model robust. Cu șurub de reglare și pârghie de eliberare. Manevrare cu o singură mână. Presiune mare de prindere datorită acțiunii pârghiei de pârghie. de asemenea, pentru materiale profilate cu nervuri verticale de până la 15 mm înălțime. elemente profilate sau materiale plate așezate una lângă alta sunt ținute în poziție în timpul sudării. - Lățime de strângere rotundă: 30 - 65mm- Lățime de prindere pătrată: 50mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1042.410.280
EAN 4003773022206
UBB 419102155696
UNSPSC 27112124
Nr. articol producător 42 14 280
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.