text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex VDE Electro Pliers Set in Handy Case 4-Piece

Cod Articol 9L946147
Ambalaj Cutie de plastic
Numărul total de scule 4
Număr de clești combinați 1
Număr de clești cu nas plat 1
Număr de clești cu tăiere diagonală 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Numărul total de scule 4
Număr de clești combinați 1
Număr de clești cu nas plat 1
Număr de clești cu tăiere diagonală 1
Număr de clești de dezizolat sârmă 1
Marca Knipex
Type VDE Electro Pliers Set

Descriere

Trusă de scule RED Set electric 1 Trusă din plastic de înaltă calitate, versatilă, rezistentă la șocuri. Inserție din spumă cu structură alveolată pentru echipamente variabile. Dimensiuni externe (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm. Clește testat VDE în conformitate cu DIN EN/IEC 60900 1000V. Conținut: 1: 1 x 11 06 160 KNIPEX Decupator de izolație cu arc de deschidere, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 03 06 180 Knipex Clește combinat (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Cutter diagonal (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Clește cu cioc de barză) (200 mm),

Numerele articolelor

Cod Articol 9L946147
EAN 4003773024804
UBB 500654415735
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 00 20 15
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.