text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex VDE Cable Cutter 45mm Multi-Component Grip 315mm Lungime


Tăietorul de cabluri taie cabluri cu armătură din sârmă de oțel de până la Ø 45 mm / 380 mm² (de exemplu, 4 x 95 mm²) prin acționarea cu una sau două mâini. Robust. Ușor de utilizat. Stabilă. Manipulare simplă datorită greutății reduse (800 g) și designului compact (315 mm lungime) - poate fi utilizat și în spații restrânse. Lamele șlefuite cu precizie

Article number 5W904450
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 45
Izolat Da
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 380
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Da
Lungime totală (mm) 315
Packed per 1

Specifications

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 45
Izolat Da
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 380
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Da
Lungime totală (mm) 315
Construcție/operare Mecanic două mâini
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu funcție de dezgolire Da
Testat VDE Da
Marca Knipex

Description

Tăietorul de cabluri taie cabluri cu armătură din sârmă de oțel de până la Ø 45 mm / 380 mm² (de exemplu, 4 x 95 mm²) prin acționarea cu una sau două mâini. Robust. Ușor de utilizat. Stabilă. Manipulare simplă datorită greutății reduse (800 g) și designului compact (315 mm lungime) - poate fi utilizat și în spații restrânse. Lamele șlefuite cu precizie și tăișurile întărite prin inducție taie lin și îngrijit, fără a se zdrobi. Acționare inovatoare cu clichet în trei trepte cu pârghie mare. Zonă de sprijin pentru așezarea cleștelui în timpul tăierii. Nu este potrivit pentru tăierea cablului ACSR și a cablului de sârmă! - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu toroane multiple: 380mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 45mm- MCM: 750- Testat VDE: da

Article numbers

Article number 5W904450
EAN 4003773078579
UBB 500513343524
UNSPSC 27111510
Manufacturer article nr  95 36 315 A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.