text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește universal lungime 160 mm mânere multi-componente cromat VDE

La comandă

Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru)

Cod Articol K1003.600.160
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Tăietura care iese în afară Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 160
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 16 - 16
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 200
Type VDE Combination Pliers

Descriere

Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 3.1mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: Ø 10.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, multifilar: 16.0mm²- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1003.600.160
EAN 4003773021902
UBB 419102032275
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 03 06 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.