text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Unealtă de demontare 1620-160 SB


Unealtă de dezizolare Pentru dezizolarea tuturor cablurilor rotunde obișnuite. Pârghie de prindere cu strângere automată. Cu șurub de reglare pentru reglarea adâncimii de tăiere. Lamă rotativă pentru tăiere circulară și longitudinală. Lamă de rezervă în interiorul mânerului. Prindere sigură datorită materialului component moale de pe mâner și maneta de

Cod Articol K1016.620.161
Secțiunea longitudinală Da
Marginea rotundă Da
Tăiat în spirală Da
Adâncimea crestăturii reglabilă Da
Diametrul gamei de benzi (mm) 4 - 16
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea longitudinală Da
Marginea rotundă Da
Tăiat în spirală Da
Adâncimea crestăturii reglabilă Da
Diametrul gamei de benzi (mm) 4 - 16
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 76
Type Stripping Tool

Descriere

Unealtă de dezizolare Pentru dezizolarea tuturor cablurilor rotunde obișnuite. Pârghie de prindere cu strângere automată. Cu șurub de reglare pentru reglarea adâncimii de tăiere. Lamă rotativă pentru tăiere circulară și longitudinală. Lamă de rezervă în interiorul mânerului. Prindere sigură datorită materialului component moale de pe mâner și maneta de prindere pentru a evita alunecarea. - Capacități de decupare (diametru): Ø 4,0 - 16,0 mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1016.620.161
EAN 4003773060451
UBB 500504101204
UNSPSC 27111510
Nr. articol producător 16 20 16 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.