text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex TwinForce High Performance Diagonal Cutter 3-5.5mm 16 x 49mm fălci 180mm


KNIPEX TwinForce® Cutterul diagonal superior cu mare putere de ridicare, cu articulație dublă patentată. Transmiterea ideală a forței datorită designului cu articulație dublă. Taie fiabil toate tipurile de sârmă, inclusiv banda de oțel. Pentru tăiere brută sau foarte fină. Impact redus al tăierii: delicat pentru mâini. Tensiunea asupra mușchilor și tend

Cod Articol 4N336649
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex

Descriere

KNIPEX TwinForce® Cutterul diagonal superior cu mare putere de ridicare, cu articulație dublă patentată. Transmiterea ideală a forței datorită designului cu articulație dublă. Taie fiabil toate tipurile de sârmă, inclusiv banda de oțel. Pentru tăiere brută sau foarte fină. Impact redus al tăierii: delicat pentru mâini. Tensiunea asupra mușchilor și tendoanelor este ușurată. Pentru tăiere confortabilă, tăiere repetitivă sau lucrări de tăiere extrem de dure. Grad ridicat de stabilitate și joc zero datorită axelor forjate și frezate cu precizie. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 5.5mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.2mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol 4N336649
EAN 4003773074762
UBB 500513357896
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 73 71 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.