text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 16mm² Polypropylene Blue 14mm Sleeve

Cod Articol 9C236514
Culoare Albastru
Lungimea manșonului (mm) 14
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit

Specificații

Culoare Albastru
Lungimea manșonului (mm) 14
Izolat Da
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Tip de construcție Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²) 16
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG 6
Marca Knipex

Descriere

Ferulețe cu două fire Pâlnie de inserție din polipropilenă. Rezistent la căldură până la 105 °C. Material: E-Cu. Suprafață electrostagnată. Grosimea minimă a stratului de acoperire 3 µm. Certificată UL. Dimensiune nominală: 2 x 16 mm². Conținut: 25 bucăți: 25 bucăți. Culoare: albastru. AWG26CuloareAlbastruL130mmL214mmd18.2mmd29.6mmd318.4mmS10.2mmS20.4mmCantitate25InsolațiePPMMaterialCupruSuprafațăTinned

Numerele articolelor

Cod Articol 9C236514
EAN 4003773076698
UBB 500641807358
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 97 99 378
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.