text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Trusă de scule 00 21 35


Trusă de scule Robust23 Electric Echipată cu 25 de scule de marcă, parțial testate VDE în conformitate cu DIN EN 60900. Sarcină utilă max: 25 kg. Volum: 23 litri. Pentru cele mai dificile condiții: Etanș la praf, impermeabil și rezistent la temperatură. Compartiment pentru documente, panouri pentru scule realizate din folie PP cu perete dublu care respi

Cod Articol 8N531113
Ambalaj Caz
Set de electrician Da
Număr de mașini de tăiat cabluri 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 4
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Set de electrician Da
Număr de mașini de tăiat cabluri 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 4
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Număr de șurubelnițe Torx 4
Numărul total de scule 25
Număr de clești 2
Număr de instrumente de testare 1
Marca Knipex
Type Tool Set

Descriere

Trusă de scule Robust23 Electric Echipată cu 25 de scule de marcă, parțial testate VDE în conformitate cu DIN EN 60900. Sarcină utilă max: 25 kg. Volum: 23 litri. Pentru cele mai dificile condiții: Etanș la praf, impermeabil și rezistent la temperatură. Compartiment pentru documente, panouri pentru scule realizate din folie PP cu perete dublu care respinge murdăria, cu 33 de buzunare pentru scule și diverse curele pentru scule. Cu un total de 49 de opțiuni de inserare. Tavă de bază cu inserții din aluminiu. Dimensiuni, exterior (L x A x P): 470 x 370 x 190 mm, dimensiuni, interior (L x A x P): 437 x 307 x 172 mm. Geantă Fit-to-fly, fabricată din polipropilenă rezistentă la impact. Rezistent la praf și etanș. Supapă de compensare a presiunii aerului. Rezistentă la temperaturi de la - 30°C la +80°C. Ochiuri pentru lacăt. Compartiment pentru documente, panouri pentru scule realizate din folie de PP cu pereți dubli care resping murdăria, cu buzunare și curele pentru scule. Tava de bază blocabilă poate fi divizată individual cu ajutorul sistemului de separare din aluminiu. Mâner ergonomic cu două componente. - Dimensiune exterior (interior) lățime mm: 470mm 437mm- Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 190mm 172mm- Dimensiune exterior (interior) adâncime mm: 370mm 307mmConținut: 1 x 12 40 200 KNIPEX Dezizolator autoreglabil (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Cuțit pentru cabluri (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Clește de sertizat autoreglabil pentru virole de sârmă cu acces lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Clește pentru pompe de apă (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Clește pentru instalații electrice (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Unealtă universală de dezizolare pentru dreptaci (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Cutter diagonal (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila Riglă pliabilă Stabila seria 400 (200 mm),

Numerele articolelor

Cod Articol 8N531113
EAN 4003773084365
UBB 500711484369
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 00 21 35
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.