Genți, cutii & valize
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
4D645221
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
Knipex Tool Case 147-Compartment Plastic Black 263 x 428 x 428mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4D645221
Culoare
negru
Lățime
263
Design
Caz
Înălțime
428
Adâncime
428
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Lățime
263
Design
Caz
Înălțime
428
Adâncime
428
Clasa de calitate
Alte
Material
Plastic
Cadențar cu cătușe
Da
Rulmenți
Da
Cu curea de umăr
Nu
Semnal roșu
Nu
Cu încuietoare
Da
Tavă detașabilă
Nu
Număr total de compartimente
147
Cu spumă
Nu
Cu separator
Da
Cu mâner telescopic
Da
Type
Tool Case
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Trusă de scule Robust45 Move Cu un total de 147 de opțiuni de inserție. Sarcină utilă max: 35 kg. Volum: 45 litri. Pentru cele mai dificile condiții: Etanșă la praf, impermeabilă și rezistentă la temperatură. Geantă Fit-to-fly, fabricată din polipropilenă rezistentă la impact. Rezistent la praf și etanș. Supapă de compensare a presiunii aerului. Rezistentă la temperaturi de la -30°C la +80°C. Ochiuri pentru lacăt. Compartiment pentru documente, panouri pentru scule realizate din folie de PP cu pereți dubli care resping murdăria, cu buzunare și curele pentru scule. Tava de bază blocabilă poate fi divizată individual cu ajutorul sistemului de separare din aluminiu. Mâner ergonomic cu două componente. - Dimensiuni exterior (interior) lățime mm: 609mm 540mm- Dimensiuni exterior (interior) înălțime mm: 263mm 229mm- Dimensiuni exterior (interior) adâncime mm: 428mm 364mm
Numerele articolelor
Cod Articol
4D645221
EAN
4003773082590
UBB
500682560445
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
00 21 37 LE