text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Knipex Tool Case „Vision24” empty


Cutie de scule Vision24 Cu un total de 21 de opțiuni de inserție. Sarcina utilă max: 20 kg. Volum: 24 litri. Opțiuni flexibile datorită împărțirii individuale a inserțiilor în tava de bază de 60 mm adâncime și placa de acoperire a acesteia cu șase compartimente mari pentru unelte. Balamalele cu clichet rezistente mențin capacul deschis atunci când este necesar, în ciuda greutății moarte a uneltelor. Mâner de transport robust și ergonomic, se fixează la un unghi de 90°. Tablă de scule detașabilă cu 15 buzunare pentru scule pe partea inferioară și șase buzunare pentru scule, precum și un compartiment pentru cleme (400 mm lățime) pe partea capacului, menținute de un buton. Două încuietori flip din oțel care se pot bloca protejează conținutul carcasei împotriva furtului. Cu cadru dublu circumferențial din aluminiu. Material ABS rezistent, negru. Capacul și plăcile pentru scule sunt fabricate din foi cu pereți dubli din PP care resping murdăria. Dimensiuni, exterior (L x A x P): 480 x 380 x 200 mm, dimensiuni, interior (L x A x P): 460 x 310 x 190 mm. fără unelte. Con-Pearl® este o marcă înregistrată a friedola TECH GmbH. - Dimensiuni exterior (interior) lățime mm: 480mm 460mm- Dimensiuni exterior (interior) înălțime mm: 180mm 170mm- Dimensiuni exterior (interior) adâncime mm: 370mm 310mm

Cod Articol K1392.002.120
Culoare negru
Lățime 480
Design Caz
Înălțime 200
Adâncime 380
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 480
Design Caz
Înălțime 200
Adâncime 380
Clasa de calitate Alte
Material Plastic
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Nu
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Da
Tavă detașabilă Nu
Număr total de compartimente 21
Cu spumă Nu
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Nu
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 3600
Codul mărfurilor
Type Tool Case

Descriere

Cutie de scule Vision24 Cu un total de 21 de opțiuni de inserție. Sarcina utilă max: 20 kg. Volum: 24 litri. Opțiuni flexibile datorită împărțirii individuale a inserțiilor în tava de bază de 60 mm adâncime și placa de acoperire a acesteia cu șase compartimente mari pentru unelte. Balamalele cu clichet rezistente mențin capacul deschis atunci când este necesar, în ciuda greutății moarte a uneltelor. Mâner de transport robust și ergonomic, se fixează la un unghi de 90°. Tablă de scule detașabilă cu 15 buzunare pentru scule pe partea inferioară și șase buzunare pentru scule, precum și un compartiment pentru cleme (400 mm lățime) pe partea capacului, menținute de un buton. Două încuietori flip din oțel care se pot bloca protejează conținutul carcasei împotriva furtului. Cu cadru dublu circumferențial din aluminiu. Material ABS rezistent, negru. Capacul și plăcile pentru scule sunt fabricate din foi cu pereți dubli din PP care resping murdăria. Dimensiuni, exterior (L x A x P): 480 x 380 x 200 mm, dimensiuni, interior (L x A x P): 460 x 310 x 190 mm. fără unelte. Con-Pearl® este o marcă înregistrată a friedola TECH GmbH. - Dimensiuni exterior (interior) lățime mm: 480mm 460mm- Dimensiuni exterior (interior) înălțime mm: 180mm 170mm- Dimensiuni exterior (interior) adâncime mm: 370mm 310mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1392.002.120
EAN 4003773044567
UBB 240120683000
UNSPSC 27112137
Nr. articol producător 00 21 20 LE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.