text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tăietori de capăt 64 22 115 ESD


Clește de tăiat extremități pentru electronică ESD Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Mânere cu descărcare electrică - disipative. Articulație box robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină

Cod Articol 4S160377
Lungime (mm) 125
Lățimea capului (mm) 69
Testat ESD Da
Înălțimea capului (mm) 18
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 125
Lățimea capului (mm) 69
Testat ESD Da
Înălțimea capului (mm) 18
Marca Knipex
Type Mini-Blade Electronics End Cutting Nipper

Descriere

Clește de tăiat extremități pentru electronică ESD Clește de precizie pentru lucrări de tăiere ultra fine, de ex. în electronică și mecanică fină. Mânere cu descărcare electrică - disipative. Articulație box robustă, cu joc zero. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe sculele placate. Margini de tăiere călite suplimentar cu laser, duritatea marginilor de tăiere aprox. 56 HRC. Mânere cu mânere multicomponente bicolore negru/gri. Cutter de capăt, mini lamă cu conică mică. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.8mm- Lățimea capului (A): 11mm- Lungimea fălcii (B): 20mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 6mm- Lungimea muchiei de tăiere mm (C): 3mm- ESD: da

Numerele articolelor

Cod Articol 4S160377
EAN 4003773025061
UBB 500711486596
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 64 22 115 ESD
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.