text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tăietor de țevi 90 10 185


Tăietor de țevi pentru furtunuri multistrat și pneumatice Ideal pentru toate furtunurile / țevile pentru lichide, multistrat și pneumatice disponibile în mod obișnuit pe piață în gama largă de aplicații de la Ø 4 - 20 mm. Cu suport universal pentru poziționare în unghi drept. Ușor pentru mâini chiar și în utilizare continuă datorită forței reduse necesa

Cod Articol 4X576187
Lungime (mm) 185
Diametrul tubului (mm) 4 - 20
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 185
Diametrul tubului (mm) 4 - 20
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru cupru Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru țevi compozite multistrat Da
Cu reglare rapidă Nu
Număr de roți de tăiere 0
Telescopic Nu
Marca Knipex
Type Pipe Cutter

Descriere

Tăietor de țevi pentru furtunuri multistrat și pneumatice Ideal pentru toate furtunurile / țevile pentru lichide, multistrat și pneumatice disponibile în mod obișnuit pe piață în gama largă de aplicații de la Ø 4 - 20 mm. Cu suport universal pentru poziționare în unghi drept. Ușor pentru mâini chiar și în utilizare continuă datorită forței reduse necesare și deschiderii automate datorită mecanismului cu arc. Lamă interschimbabilă. Cu arc de deschidere și dispozitiv de blocare. Mânere cu formă ergonomică din plastic ranforsat cu fibră de sticlă. Nu este potrivit pentru tăierea cablurilor. - Capacități de tăiere (diametru): Ø 4 - 20mm- Lungimea muchiei de tăiere mm: 25mm

Numerele articolelor

Cod Articol 4X576187
EAN 4003773084846
UBB 500711491521
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 90 10 185
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.