text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tăietoare de țeavă 90 31 02 BK


Tăietor de țevi KNIPEX TubiX® Mecanism de blocare QuickLock: prindere și fixare independentă pe tub. Precizie și rapiditate: poziționare ușoară a roții de tăiere pe țeavă. Confortabil: tăiere ușoară datorită rulmenților cu ace de înaltă calitate din roata de tăiere cu arc și rolele de ghidare. Taie țevi cu grosimea peretelui de până la 2 mm. Taie țevi d

Cod Articol 5M948679
Lungime (mm) 180
Diametrul tubului (mm) 6 - 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 180
Diametrul tubului (mm) 6 - 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru cupru Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru țevi compozite multistrat Nu
Cu reglare rapidă Nu
Număr de roți de tăiere 0
Telescopic Nu
Marca Knipex
Type Pipe Cutter

Descriere

Tăietor de țevi KNIPEX TubiX® Mecanism de blocare QuickLock: prindere și fixare independentă pe tub. Precizie și rapiditate: poziționare ușoară a roții de tăiere pe țeavă. Confortabil: tăiere ușoară datorită rulmenților cu ace de înaltă calitate din roata de tăiere cu arc și rolele de ghidare. Taie țevi cu grosimea peretelui de până la 2 mm. Taie țevi de la Ø 6 - 35 mm (1/4 - 1 3/8). Roată de tăiere fabricată din oțel de înaltă calitate cu rulmenți cu bile. Înlocuirea rapidă a roții de tăiere fără unelte - roată de tăiere de rezervă stocată în mâner. Unealtă de debavurare detașabilă, șlefuită cu precizie. Pentru instalații sanitare, încălzire și aer condiționat: taie cu ușurință țevi de gaz și apă din cupru, alamă și oțel inoxidabil. Pentru meseria de electrician: taie conducte rigide din oțel și despică cabluri blindate din sârmă de oțel. Poziționare și fixare cu o singură mână a roții de tăiere pe țeavă. card/blister cu autoservire. - Capacități de tăiere (diametru): Ø 6 - 35mm- Capacități de tăiere (diametru): Ø 1/4 - 1 3/8in

Numerele articolelor

Cod Articol 5M948679
EAN 4003773084907
UBB 500711491943
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 90 31 02 BK
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.