text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Radio Pliers) plastic acoperit cromat 125 mm


Clește de tăiat lateral Snipe Nose semirotund, cu fălci lungi și conice. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Suprafețe de prindere canelate. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăie

Cod Articol K1025.300.125
Izolat Da
Formă Drept
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 50
Type Radio Pliers

Descriere

Clește de tăiat lateral Snipe Nose semirotund, cu fălci lungi și conice. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Suprafețe de prindere canelate. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. fălci drepte. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 7.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 1.8mm- Lungimea fălcii (L3): 27.0mm- Lățimea capului (W3): 13mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1025.300.125
EAN 4003773043065
UBB 419100061250
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 25 03 125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.