text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Nose Cutting Pliers with Tether in Blister Pack 18mm Jaw Depth Straight Tip 200mm


Clește de tăiat lateral Snipe Nose Jumătate rotund, cu fălci lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, d

Cod Articol 8H275048
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Cu clește de tăiere diagonală Da
Forjat Da
Ambalat la 1

Specificații

Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Cu clește de tăiere diagonală Da
Forjat Da
Marca Knipex

Descriere

Clește de tăiat lateral Snipe Nose Jumătate rotund, cu fălci lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 8H275048
EAN 4003773080411
UBB 500641753396
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 26 12 200 T BK
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.