text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Nose Cutting Pliers 18mm Jaw Depth 40° Angled Tip Chrome Plated 200mm


Clește de tăiat lateral Snipe Nose fălci semirotunde, lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, durita

Cod Articol 7X128589
Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Cu clește de tăiere diagonală Da
Forjat Da
Ambalat la 1

Specificații

Cu tăietor de sârmă Da
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Cu clește de tăiere diagonală Da
Forjat Da
Marca Knipex

Descriere

Clește de tăiat lateral Snipe Nose fălci semirotunde, lungi, conice. vârfuri de precizie elastice, tolerante la distorsiuni. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea suprafeței de prindere (L4): 23.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 18mm- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 26 25 200 T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.