Set extensie Electro 1 Conținut: 1 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® Control Cabinet Key pentru toate dulapurile standard și sistemele de închidere (92 mm), 1 x 95 16 165 Knipex Cable Shears (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Water Pump Pliers (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Knipex Universal Stripping Tool (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Knipex High Leverage Diagonal Cutter (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Șurubelniță Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Șurubelniță Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila Riglă pliabilă Stabila seria 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric mini nivelă cu bulă de aer (68 mm),