text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Knipex Seturi chei utilitare de dulapuri 001101 UNIV. TWINKEY 001101


KNIPEX TwinKey® 10 profile. 2 încrucișări. 1 cheie.. pentru toate sistemele de închidere uzuale. Cheie multifuncțională pentru acționarea sistemelor de închidere din domeniile tehnicii de instalații (încălzire și instalații sanitare, aer condiționat, electrotehnică), alimentării cu gaz și apă și sistemelor de închidere. Versiunea cu 8 brațe: două chei spider cu 4 căi conectate într-un mod care economisește spațiu cu ajutorul magneților. Pentru 6 sisteme de închidere diferite. Cu bit reversibil: Fantă de 1,0 x 7 mm și fantă transversală PH2. Cu adaptor pentru biți de 1/4 cu magnet. Cheie și bit reversibil unite prin sârmă stabilă din oțel inoxidabil. Lungime totală: 92 mm. - Capacitate cheie bit dublu: 3 - 5 mm- Capacitate pătrat: 5.0 / 6.0 - 7.0 / 8.0 - 9.0 / 10.0 - 11.0mm- Capacitate triunghiulară: 7.0 - 8.0 / 9.0 - 10.0 / 11.0 - 12.0mm- Pătrat cu trepte / pătrat de conducere: 6 - 10mm- semilună: 6mm- Suport biți 1/4 (hexagon socket): 1/4 in14- Bit: PH2 / slotted 1x7

Cod Articol K1004.001.101
Design Universal
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 160
Codul mărfurilor 8205598000
Model TwinKey
Ambalat la 1

Specificații

Design Universal
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 160
Codul mărfurilor 8205598000
Model TwinKey
Type Cabinet Key

Descriere

KNIPEX TwinKey® 10 profile. 2 încrucișări. 1 cheie.. pentru toate sistemele de închidere uzuale. Cheie multifuncțională pentru acționarea sistemelor de închidere din domeniile tehnicii de instalații (încălzire și instalații sanitare, aer condiționat, electrotehnică), alimentării cu gaz și apă și sistemelor de închidere. Versiunea cu 8 brațe: două chei spider cu 4 căi conectate într-un mod care economisește spațiu cu ajutorul magneților. Pentru 6 sisteme de închidere diferite. Cu bit reversibil: Fantă de 1,0 x 7 mm și fantă transversală PH2. Cu adaptor pentru biți de 1/4 cu magnet. Cheie și bit reversibil unite prin sârmă stabilă din oțel inoxidabil. Lungime totală: 92 mm. - Capacitate cheie bit dublu: 3 - 5 mm- Capacitate pătrat: 5.0 / 6.0 - 7.0 / 8.0 - 9.0 / 10.0 - 11.0mm- Capacitate triunghiulară: 7.0 - 8.0 / 9.0 - 10.0 / 11.0 - 12.0mm- Pătrat cu trepte / pătrat de conducere: 6 - 10mm- semilună: 6mm- Suport biți 1/4 (hexagon socket): 1/4 in14- Bit: PH2 / slotted 1x7

Numerele articolelor

Cod Articol K1004.001.101
EAN 4003773074670
UBB 500613606036
UNSPSC 46171509
Nr. articol producător 00 11 01
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.