text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Service Tool Bag Poliester negru/roșu 320 x 200 x 340mm


Geantă pentru scule Service Combinație perfectă între laptop și geantă pentru scule. Cu un total de 47 de opțiuni de inserare. sarcină utilă max: 12 kg. Volum: 25 litri. Husă interioară căptușită pentru laptop (max. 19) și documente DIN A4, de asemenea, cu compartiment DIN A4 cu fermoar. Husă frontală rabatabilă la 90° cu 8 buzunare pentru scule și o husă interioară mică. Partea inversă a buzunarului frontal cu 5 buzunare pentru unelte și 3 buzunare pentru pixuri. 1 tablă de scule detașabilă cu 8 buzunare pentru scule pe partea din față și 2 rânduri de curele elastice pe spate. Fund protejat împotriva stropilor de apă. Curea de umăr reglabilă cu închidere rapidă. Cu două bucle de transport. - Dimensiune exterior (interior) lățime mm: 440mm- Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 180mm- Dimensiune exterior (interior) adâncime mm: 320mm

Numéro d'article 2I852910
Culoare negru
Lățime 320
Design Bag
Înălțime 340
Adâncime 200
Emballé par 1

Spécifications

Culoare negru
Lățime 320
Design Bag
Înălțime 340
Adâncime 200
Clasa de calitate Polyester (PET)
Material Țesătură
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Da
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Nu
Tavă detașabilă Da
Număr total de compartimente 1
Cu spumă Nu
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Nu
Marca Knipex
Codul mărfurilor 42021250

La description

Geantă pentru scule Service Combinație perfectă între laptop și geantă pentru scule. Cu un total de 47 de opțiuni de inserare. sarcină utilă max: 12 kg. Volum: 25 litri. Husă interioară căptușită pentru laptop (max. 19) și documente DIN A4, de asemenea, cu compartiment DIN A4 cu fermoar. Husă frontală rabatabilă la 90° cu 8 buzunare pentru scule și o husă interioară mică. Partea inversă a buzunarului frontal cu 5 buzunare pentru unelte și 3 buzunare pentru pixuri. 1 tablă de scule detașabilă cu 8 buzunare pentru scule pe partea din față și 2 rânduri de curele elastice pe spate. Fund protejat împotriva stropilor de apă. Curea de umăr reglabilă cu închidere rapidă. Cu două bucle de transport. - Dimensiune exterior (interior) lățime mm: 440mm- Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 180mm- Dimensiune exterior (interior) adâncime mm: 320mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I852910
EAN 4003773074472
UBB 500641796957
UNSPSC 24111507
N° Article du fabricant 00 21 10 LE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.