Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
9H905073
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
Knipex Round Pin Plug izolat 100 bucăți fiecare
Adăugați în catalog
Cod Articol
9H905073
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Polyamide (PA)
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Polyamide (PA)
Forma flanșei
Forma acului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Izolație color
Red
Material
Alte
Gama AWG
20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5 - 1
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Nu
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
Diametrul știftului (terminal în formă de știft) (mm)
4
Marca
Knipex
Type
Plug Connector
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ștecher cu știft rotund Material: alamă, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: roșu. Șuruburi4mmCablu0,5 - 1mm²AWG22 - 16CuloareRoșuCantitate100InsolațieNylonMaterialAlamăSuprafațăAcuităTemperatură max. 105°CCarga electrică max. 600 VDiametru contactØ 4mm
Numerele articolelor
Cod Articol
9H905073
EAN
4003773076070
UBB
500641810717
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
97 99 150