text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Prize rotunde izolate 100 bucăți fiecare

Cod Articol 1S745619
Design Bucșă
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Complet izolat
Izolație color Albastru

Specificații

Design Bucșă
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Complet izolat
Izolație color Albastru
Material Alamă
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Material izolator Polyamide (PA)
Cu separator de robinet Nu
Marca Knipex
Type Socket Connector

Descriere

Socluri rotunde Material: alamă, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: albastru. Șuruburi5mmCablu1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CuloareAlbastruCantitate100InsolațieNylonMaterialAlamăSuprafațăAcutilateTemperatură max. 105°CÎncărcare electrică max. 600 VDiametru contactØ 5mm

Numerele articolelor

Cod Articol 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 97 99 131
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.