text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Knipex Pipe Wrench 90° roșu acoperit cu pulbere 750 mm


Cheie pentru țevi 90° model suedez. Fălci înclinate la 90°. Fălci cu dinți decalați în direcția opusă. Dinți căliți suplimentar prin inducție. Design cu mâner cu grindă în I. Piuliță de reglare captivă. Acoperite cu pulbere roșie, fălcile șlefuite. Fălci de prindere cu dinți special căliți, duritate aprox. 56 HRC. - Lățime de strângere: 130mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 5 1/8in- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 130mm- Capacități pentru piulițe: 130mm- Diametru interior, inch: Ø 4 in

Cod Articol K1083.010.960
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 750
Domeniul de calibrare (mm) 130 - 130
Potrivit pentru filtrul de ulei Da
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 750
Domeniul de calibrare (mm) 130 - 130
Potrivit pentru filtrul de ulei Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 4940
Codul mărfurilor 8204120000
Type Pipe Wrench

Descriere

Cheie pentru țevi 90° model suedez. Fălci înclinate la 90°. Fălci cu dinți decalați în direcția opusă. Dinți căliți suplimentar prin inducție. Design cu mâner cu grindă în I. Piuliță de reglare captivă. Acoperite cu pulbere roșie, fălcile șlefuite. Fălci de prindere cu dinți special căliți, duritate aprox. 56 HRC. - Lățime de strângere: 130mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 5 1/8in- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 130mm- Capacități pentru piulițe: 130mm- Diametru interior, inch: Ø 4 in

Numerele articolelor

Cod Articol K1083.010.960
EAN 4003773022336
UBB 240102238328
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 83 10 040
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.