text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Knipex Pereche de lame pentru 12 40 200 Decupator de izolații cu reglare automată Oțel 7 x 12mm


1 pereche de lamele de rezervă pentru 12 40 200 Pentru conductoare simple, multiple și cu toroane fine cu izolație din plastic sau cauciuc. Se adaptează automat la secțiunea transversală a cablului respectiv, previne deteriorarea conductorului. Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru diferite materiale de izolație. Cu tăietor de fire pentru fire de cupru și aluminiu, cu toroane multiple până la 10 mm² și toroane simple până la 6 mm². Mecanism cu funcționare lină. Lamele de dezizolare și fălcile de prindere ușor înlocuibile. Greutate redusă. - AWG: 32 - 8

Cod Articol K1012.940.200
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Nu
Piese Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 24
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Nu
Piese Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 24
Codul mărfurilor 8203200000

Descriere

1 pereche de lamele de rezervă pentru 12 40 200 Pentru conductoare simple, multiple și cu toroane fine cu izolație din plastic sau cauciuc. Se adaptează automat la secțiunea transversală a cablului respectiv, previne deteriorarea conductorului. Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru diferite materiale de izolație. Cu tăietor de fire pentru fire de cupru și aluminiu, cu toroane multiple până la 10 mm² și toroane simple până la 6 mm². Mecanism cu funcționare lină. Lamele de dezizolare și fălcile de prindere ușor înlocuibile. Greutate redusă. - AWG: 32 - 8

Numerele articolelor

Cod Articol K1012.940.200
EAN 4003773026679
UBB 419187980612
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 12 49 01
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.