Patenți de forță
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
Clești & pensete
Patenți
Patenți de forță
4Z981263
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
Knipex Patenți de forță 180MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4Z981263
Izolat
Da
Formă
Drept
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime
180
Tăietura care iese în afară
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Formă
Drept
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime
180
Tăietura care iese în afară
Da
Material
Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²)
16 - 16
Design de prindere
Alte
Capacul mânerului
Alte
Forjat
Da
Testat VDE
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Clește combinat Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivit pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi și tari. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 60 HRC. Clește cu punct de prindere integrat, izolat, pentru un cablu de prindere a sculei. - Capacități de tăiere cabluri de duritate medie (diametru): Ø 3.4mm- Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.2mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: Ø 12.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: 16.0mm²- Sistem de protecție la cădere: da - Testat VDE: da
Numerele articolelor
Cod Articol
4Z981263
EAN
4003773081395
UBB
500667041510
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
03 06 180 T