text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex MultiStrip 10 Stripper automat pentru izolații 195 mm (card de autoservire/blister)


KNIPEX MultiStrip 10 Dezizolare fără reajustare de la 0,03 la 10,0 mm² (numai la temperaturi constante). tăietor de sârmă încastrat. Recomandat pentru uz industrial datorită fiabilității procesului pe termen lung. Reglare complet automată la conductorii cu toroane fine cu izolație standard pe întreaga gamă de capacitate de la 0,03 la 10,0 mm². Geometrie

Cod Articol K1012.042.196
Izolat Da
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 136
Lungime (mm) 195
Gama de benzi AWG 32 - 7
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 136
Lungime (mm) 195
Gama de benzi AWG 32 - 7
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 0.03 - 10
Capacul mânerului Mânere din plastic
Reglare automată Nu
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 210
Type Insulation Stripper in Blister Pack

Descriere

KNIPEX MultiStrip 10 Dezizolare fără reajustare de la 0,03 la 10,0 mm² (numai la temperaturi constante). tăietor de sârmă încastrat. Recomandat pentru uz industrial datorită fiabilității procesului pe termen lung. Reglare complet automată la conductorii cu toroane fine cu izolație standard pe întreaga gamă de capacitate de la 0,03 la 10,0 mm². Geometrie universală a lamei - robustă și mai durabilă. Cu tăietor de sârmă încastrat pentru conductoare de Cu și Al, toronate până la 10 mm² și fir simplu până la 6 mm². Nici o deteriorare a conductoarelor. Fălcile de prindere din oțel țin cablul într-un mod care împiedică alunecarea fără a deteriora izolația rămasă. Mecanică cu funcționare deosebit de lină și greutate foarte redusă. Bloc de lamele și opritor de lungime înlocuibile. Mâner cu zonă din plastic moale pentru o prindere sigură. card de autoservire/blister. - Capacități de dezizolare în milimetri pătrați: 0,03 - 10,0 mm²- AWG: 32 - 8

Numerele articolelor

Cod Articol K1012.042.196
EAN 4003773060147
UBB 500505729862
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 12 42 195 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.