text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini clește clește clește și o cheie într-o singură unealtă acoperit cu plastic cromat 125 mm (card self-service/blister)


Mini cheie cu clește înlocuiește nevoia de seturi de chei metrice și imperiale. fălci netede pentru instalarea fără daune a fitingurilor placate - lucrează direct pe crom! Excelent pentru prinderea, menținerea, presarea și îndoirea pieselor de lucru. Presiunea fălcilor cu joc zero previne deteriorarea marginilor componentelor sensibile. Reglare rapidă p

Cod Articol K1086.300.126
Lungime (mm) 125
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 115
Type Mini Pliers Wrench in Blister Pack
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 125
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 115
Type Mini Pliers Wrench in Blister Pack

Descriere

Mini cheie cu clește înlocuiește nevoia de seturi de chei metrice și imperiale. fălci netede pentru instalarea fără daune a fitingurilor placate - lucrează direct pe crom! Excelent pentru prinderea, menținerea, presarea și îndoirea pieselor de lucru. Presiunea fălcilor cu joc zero previne deteriorarea marginilor componentelor sensibile. Reglare rapidă prin apăsarea unui buton direct pe piesa de lucru. Fără deplasare neintenționată a fălcilor de prindere și fără alunecare a îmbinării. Fălcile paralele oferă o prindere mai solidă, designul său permite ajustarea flexibilă a tuturor lățimilor până la dimensiunea maximă specificată. Principiul de tip clichet permite strângerea și eliberarea rapidă și ușoară a tuturor îmbinărilor cu șuruburi. Transmisie ridicată a pârghiei pentru o putere de prindere puternică. mini cheie clește pentru mecanică de precizie. deosebit de potrivită pentru lucrul la conexiuni cu șuruburi mici. acces foarte bun în zone foarte restrânse. card de autoservire/blister. - Grosimea fălcilor (articulație) (B2): 5.0mm- Grosimea articulației (B3): 9.5mm- Grosimea vârfurilor (B1): 3.0mm- Poziții de reglare: 11- Capacități pentru piulițe: Ø 078- Capacități pentru piulițe: 23mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1086.300.126
EAN 4003773077688
UBB 500625385538
UNSPSC 27112104
Nr. articol producător 86 03 125 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.