text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Michanics pliers 3835200 3835-200mm


Clește mecanic rezistență ridicată la îndoire a vârfurilor cleștelui. Suprafețe de prindere hașurate transversal. manivelă, fălci semirotunde. - Grosimea fălcilor (articulație) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 17.5mm

Cod Articol K1038.530.200
Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Model cu scântei scăzute Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 200
Material Oțel
Model cu scântei scăzute Da
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 190
Type Mechanics Pliers

Descriere

Clește mecanic rezistență ridicată la îndoire a vârfurilor cleștelui. Suprafețe de prindere hașurate transversal. manivelă, fălci semirotunde. - Grosimea fălcilor (articulație) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 17.5mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1038.530.200
EAN 4003773017134
UBB 419100385246
UNSPSC 27112125
Nr. articol producător 38 35 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.