Clești de asamblări
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
Clești & pensete
Clești cu vârf scurt
Clești de asamblări
9N977498
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
Knipex Michanics pliers 203 x 54 x 20
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
9N977498
Lungime
203
Material
Oțel
Forjat
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime
203
Material
Oțel
Forjat
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Clește mecanic rezistență ridicată la îndoire a vârfurilor cleștelui. Suprafețe de prindere hașurate încrucișat. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Grosimea fălcilor (articulație) (T1): 9.5mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 73.0mm- Lățimea capului (W3): 17.5mm- Sistem de protecție la cădere: da
Numerele articolelor
Cod Articol
9N977498
EAN
4003773083771
UBB
500700729832
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
38 35 200 T