text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Knipex Long nose pliers 3023140 3023-140mm


Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, semirotunde. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 8.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 42.0mm- Lățimea capului (W3): 15.0mm

Cod Articol K1030.320.140
Izolat Da
Lungime (mm) 140
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Dintat
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 140
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 100
Codul mărfurilor 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

Descriere

Clește cu nas lung robust și rezistent la uzură. Potrivit pentru prindere în locuri ușor accesibile. fălci lungi, semirotunde. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 8.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.0mm- Lungimea fălcilor (L3): 42.0mm- Lățimea capului (W3): 15.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1030.320.140
EAN 4003773016373
UBB 419100389123
UNSPSC 27112134
Nr. articol producător 30 23 140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.