text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Lineman's Pliers with Tether Straight Tip Black Atramentized 240mm


Clește pentru liniari raport de transmisie ridicat pentru tăiere ușoară. necesită cu 50% mai puțin efort în comparație cu cleștii combinați convenționali datorită raportului de transmisie optimizat. Construcție solidă pentru cele mai grele solicitări, cu aplicabilitate universală. Forma ergonomică optimizată a mânerului pentru un contact ferm cu mâna și

Cod Articol 8M997382
Protecția suprafeței Ulei intarit
Lungime (mm) 240
Material Oțel
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Ulei intarit
Lungime (mm) 240
Material Oțel
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex

Descriere

Clește pentru liniari raport de transmisie ridicat pentru tăiere ușoară. necesită cu 50% mai puțin efort în comparație cu cleștii combinați convenționali datorită raportului de transmisie optimizat. Construcție solidă pentru cele mai grele solicitări, cu aplicabilitate universală. Forma ergonomică optimizată a mânerului pentru un contact ferm cu mâna și reducerea oboselii la utilizare. Zonă de prindere cu zimți încrucișați deosebit de eficienți în fălci - pentru prindere și tracțiune puternică. Zonă de prindere suplimentară sub articulație pentru o pârghie puternică și performanță de presare. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale și tare. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Stil american. clește cu punct de prindere pentru cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Capacități de tăiere sârmă dură medie (diametru): Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Sistem de protecție împotriva căderilor: da

Numerele articolelor

Cod Articol 8M997382
EAN 4003773079941
UBB 500641741342
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 09 02 240 T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.