text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Lineman's Pliers with Fish Tape Puller & Tether in Blister Pack Straight Tip 240mm


Linemans Pliers high transmission ratio for easy cutting. necesită cu 50% mai puțin efort în comparație cu cleștii combinați convenționali datorită raportului de transmisie optimizat. Construcție solidă pentru cele mai grele solicitări, cu aplicabilitate universală. Forma ergonomică optimizată a mânerului pentru un contact ferm cu mâna și reducerea obos

Cod Articol 4K607982
Protecția suprafeței Ulei intarit
Lungime (mm) 240
Material Oțel
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Ulei intarit
Lungime (mm) 240
Material Oțel
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex

Descriere

Linemans Pliers high transmission ratio for easy cutting. necesită cu 50% mai puțin efort în comparație cu cleștii combinați convenționali datorită raportului de transmisie optimizat. Construcție solidă pentru cele mai grele solicitări, cu aplicabilitate universală. Forma ergonomică optimizată a mânerului pentru un contact ferm cu mâna și reducerea oboselii la utilizare. Zonă de prindere cu zimți încrucișați deosebit de eficienți în fălci - pentru prindere și tracțiune puternică. Zonă de prindere suplimentară sub articulație pentru o pârghie puternică și performanță de presare. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale și tare. Margini de tăiere întărite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 62 HRC. Stil american. clește cu punct de prindere cu cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. cu punct de sertizare cu mandrină universală sub articulație. card de autoservire/blister. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 4K607982
EAN 4003773080381
UBB 500641742332
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 09 12 240 T BK
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.