Conectori izolați
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
2T706674
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
Knipex Lamă Terminal Plug 22-16AWG Nylon roșu 6.3mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2T706674
Design
Plug
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Parțial izolat
Izolație color
Red
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Plug
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Parțial izolat
Izolație color
Red
Dimensiunile fișei
Plat 6,3x0,8 mm
Material
Alamă
Gama AWG
22 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5 - 1
Material izolator
Polyamide (PA)
Cu separator de robinet
Nu
Marca
Knipex
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Plug terminal cu lamă Material: alamă, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: roșu. Cablu0.5 - 1mm²AWG22 - 16CuloareRoșuCantitate100InsolațieNylonMaterialAlamăSuprafațăAtașatăTemperatură max. 105°CÎncărcare electrică max. 600 VLățime tab 6.3mm
Numerele articolelor
Cod Articol
2T706674
EAN
4003773076025
UBB
500641802979
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
97 99 110