Conectori izolați
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
8A444525
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
Knipex Lamă Terminal Plug 16-14AWG Nylon Albastru 6.3mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
8A444525
Design
Plug
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Parțial izolat
Izolație color
Albastru
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Plug
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Parțial izolat
Izolație color
Albastru
Dimensiunile fișei
Plat 6,3x0,8 mm
Material
Alamă
Gama AWG
16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5 - 2.5
Material izolator
Polyamide (PA)
Cu separator de robinet
Nu
Marca
Knipex
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ștecher terminal cu lamă Material: alamă, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: albastru. Cablu1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CuloareAlbastruCantitate100InsolațieNylonMaterialAlamăSuprafațăAtampilatăTemperatură max. 105°CÎncărcare electrică max. 600 VLățime tab 6.3mm
Numerele articolelor
Cod Articol
8A444525
EAN
4003773076032
UBB
500641803134
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
97 99 111