text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Lamă Terminal Plug 12-10AWG Nylon Galben 6.3mm

Cod Articol 2B277640
Design Plug
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Parțial izolat
Izolație color Yellow

Specificații

Design Plug
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Izolație Parțial izolat
Izolație color Yellow
Dimensiunile fișei Plat 6,3x0,8 mm
Material Alamă
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Material izolator Polyamide (PA)
Cu separator de robinet Nu
Marca Knipex

Descriere

Ștecher terminal cu lamă Material: alamă, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: galben. Cablu4 - 6mm²AWG12 - 10CuloareGalbenCantitate100InsolațieNylonMaterialAlamăSuprafațăAtașatăTemperatură max. 105°CÎncărcare electrică max. 600 VLățime tab 6.3mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 97 99 112
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.