Termoreductibile
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
Conectori & Mufe
Mufe
Termoreductibile
1V123014
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
Knipex Heat Shrinkable Butt Connector Tin Plated Copper 16-14AWG
Adăugați în catalog
Cod Articol
1V123014
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Gama AWG
15 - 13
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5 - 2.5
Marca
Knipex
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Gama AWG
15 - 13
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1.5 - 2.5
Marca
Knipex
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conectoare cap la cap termocontractabile Material: cupru, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatura de funcționare: -55 °C la +105 °C. Temperatura de contracție: 180 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: albastru. Cablu1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CuloareAlbastruCantitate100InsolațieNylonMaterialCupruSuprafațăTintatăTemperatură maximă-55°C - +105°CTemperatură de contracție180°CÎncărcare electrică maximă600 V
Numerele articolelor
Cod Articol
1V123014
EAN
4003773076322
UBB
500641808596
UNSPSC
39121723
Nr. articol producător
97 99 251