Termoreductibile
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Conectori & Mufe
Mufe
Termoreductibile
0I426180
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
Knipex Heat Shrinkable Butt Connector Tin Plated Copper 12-10AWG
Adăugați în catalog
Cod Articol
0I426180
Culoare
Yellow
Fără halogen
Nu
Gama AWG
11 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Marca
Knipex
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Yellow
Fără halogen
Nu
Gama AWG
11 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²)
4 - 6
Marca
Knipex
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conectoare cap la cap termocontractabile Material: cupru, placat cu staniu. Izolație: nailon. Temperatura de funcționare: -55 °C la +105 °C. Temperatura de contracție: 180 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: galben. Cablu4 - 6mm²AWG12 - 10CuloareGalbenCantitate100ÎnvelișNylonMaterialCupruSuprafațăTintatăTemperatură max. 55°C - +105°CTemperatură de contracție180°CCarcină electrică max. 600 V
Numerele articolelor
Cod Articol
0I426180
EAN
4003773076339
UBB
500641808752
UNSPSC
39121723
Nr. articol producător
97 99 252