text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Foarfece pentru cabluri izolate cu mânere multicomponente, testate VDE, cromate 165 mm (card self-service/blister)


Foarfece pentru cabluri tăiere curată și netedă, fără strivire și deformare. tăiere ușoară cu acționarea cu o singură mână. articulație cu șurub reglabilă, șurub cu auto-reținere. Taie cabluri multifilare din cupru și aluminiu până la Ø 15 mm (50 mm²). Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru traforat. Lame șlefuite cu precizie, căli

Cod Articol K1161.610.166
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 15
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 50
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 165
Construcție/operare Mecanic o mână
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 15
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 50
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 165
Construcție/operare Mecanic o mână
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Marca Knipex

Descriere

Foarfece pentru cabluri tăiere curată și netedă, fără strivire și deformare. tăiere ușoară cu acționarea cu o singură mână. articulație cu șurub reglabilă, șurub cu auto-reținere. Taie cabluri multifilare din cupru și aluminiu până la Ø 15 mm (50 mm²). Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru traforat. Lame șlefuite cu precizie, călite. Cu protecție. card de autoservire/blister. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 50mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1161.610.166
EAN 4003773030263
UBB 500500418594
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 95 16 165 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.