Conectori izolați
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
8D749426
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
Knipex Flat Pin Accesoriu Distribuitor 22-16AWG Nylon Roșu 6.3mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
8D749426
Design
Bucșă
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Parțial izolat
Izolație color
Red
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Bucșă
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Izolație
Parțial izolat
Izolație color
Red
Dimensiunile fișei
Plat 6,3x0,8 mm
Material
Alamă
Gama AWG
22 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5 - 1
Material izolator
Polyamide (PA)
Cu separator de robinet
Nu
Marca
Knipex
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pin plat Accesoriu distribuitori Material: alamă, staniolată. Izolație: nailon. Temperatură max: 105 °C. Sarcina electrică max: 600 V. Conținut: 100 bucăți: 100 bucăți. Culoare: roșu. Cablu0.5 - 1mm²AWG22 - 16CuloareRoșuCantitate100InsolațieNylonMaterialAramăSuprafațăAtașatăTemperatură max. 105°CÎncărcare electrică max. 600 V Lățime tab 6.3mm
Numerele articolelor
Cod Articol
8D749426
EAN
4003773075998
UBB
500641802300
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
97 99 090