Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
8O289669
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
Knipex Ferulă pentru sârmă 1mm² polipropilenă roșu 8mm manșon
Adăugați în catalog
Cod Articol
8O289669
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
1
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG
Alte
Marca
Knipex
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ferulețe de sârmă cu guler din plastic Pâlnie de inserție din polipropilenă. Rezistent la căldură până la 105 °C. Material: E-Cu. Suprafață electrostampată. Grosimea minimă a stratului de acoperire 3 µm. Certificată UL. Dimensiune nominală: 1 mm². Conținut: 200 bucăți: 200 bucăți. Culoare: roșu. Cablu1mm²AWG18CuloareRoșuL114mmL28mmd11.4mmd23mmS10.15mmS20.25mmCantitate200InsolațiePPMaterialCupruSuprafațăTinned
Numerele articolelor
Cod Articol
8O289669
EAN
4003773076438
UBB
500641811541
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
97 99 332