Conectori izolați
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
Conectori & Mufe
Mufe
Conectori izolați
8X887505
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
Knipex Ferulă dublă pentru sârmă 2 x 10mm² polipropilenă roșu 14mm manșon
Adăugați în catalog
Cod Articol
8X887505
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
14
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Lungimea manșonului (mm)
14
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Tip de construcție
Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²)
10
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG
8
Marca
Knipex
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ferulețe cu două fire Pâlnie de inserție din polipropilenă. Rezistent la căldură până la 105 °C. Material: E-Cu. Suprafață electrostagnată. Grosimea minimă a stratului de acoperire 3 µm. Certificată UL. Dimensiune nominală: 2 x 10 mm². Conținut: 50 bucăți: 50 bucăți. Culoare: roșu. AWG28CuloareRoșuL126mmL214mmd15.9mmd27.2mmd313mmS10.2mmS20.4mmCantitate50InsolațiePPMaterialCupruSuprafațăTinned
Numerele articolelor
Cod Articol
8X887505
EAN
4003773076681
UBB
500641807192
UNSPSC
31163100
Nr. articol producător
97 99 377