text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Diagonal Cutter 0.6mm 11 x 14 x 7.5mm Fălci 120mm

La comandă

Cutter diagonal pentru electronică cu tăișuri din carbură Pentru solicitări extreme ale cleștelui de tăiere cauzate de materiale dure sau rezistente, de ex. pian, nichel, tungsten și sârmă pentru diode, cum ar fi cele utilizate mai frecvent în industria electronică și aerospațială. Întotdeauna unealta de tăiere potrivită, chiar și cu cel mai dur materia

Cod Articol 3U891912
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 11
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 7.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex

Descriere

Cutter diagonal pentru electronică cu tăișuri din carbură Pentru solicitări extreme ale cleștelui de tăiere cauzate de materiale dure sau rezistente, de ex. pian, nichel, tungsten și sârmă pentru diode, cum ar fi cele utilizate mai frecvent în industria electronică și aerospațială. Întotdeauna unealta de tăiere potrivită, chiar și cu cel mai dur material. Margini de tăiere de precizie din carbură metalică sudate în piese brute forjate. Îmbinare solidă, fără joc. Duritatea tăișurilor din carbură 80 - 83 HRC. Cleștii cu tăișuri metalice din carbură au o durată de viață substanțial mai lungă decât aceia cu tăișuri convenționale. Rezultate de tăiere constant fiabile datorită evitării deformărilor tăișului cauzate de suprasolicitare. Economisire ridicată a costurilor datorită duratei de viață mai lungi a cleștelui. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 0.6mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 2mm- Lungimea fălcilor (B): 14mm- Grosimea fălcii (îmbinare) (D): 7.5mm- Lățimea capului (A): 11mm

Numerele articolelor

Cod Articol 3U891912
EAN 4003773075783
UBB 500513358134
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 77 02 120 H
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.