text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Clește de montaj cu mânere multi-componente 125 mm


Clește pentru montaj electronic pentru îndoirea și tăierea capetelor de sârmă de pe componente. . . Mâneci înalte și subțiri pentru prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netede șlefuite, margini atent debavurate. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în

Cod Articol K1036.220.125
Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 125
Material Oțel
Design de prindere Alte
Testat ESD Da
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 125
Material Oțel
Design de prindere Alte
Testat ESD Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 80
Type 1.2mm Electronics Mounting Pliers

Descriere

Clește pentru montaj electronic pentru îndoirea și tăierea capetelor de sârmă de pe componente. . . Mâneci înalte și subțiri pentru prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netede șlefuite, margini atent debavurate. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei asigură protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. pentru a îndoi și tăia sârmă la 1,6 mm lungime sub placă. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1.2mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 7.0mm- Grosimea vârfurilor (W4): 4.0mm- Lățimea capului (W3): 11.0mm- Lățimea mânerului: 7.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 18.0mm- Aplicație: taie la 1.6 mm și îndoaie sârmă

Numerele articolelor

Cod Articol K1036.220.125
EAN 4003773046967
UBB 419100397613
UNSPSC 27112126
Nr. articol producător 36 22 125
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.