text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Clește cu înveliș din plastic antiderapant 115 mm


Clește pentru electronică Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Cap rotunjit cu grijă: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. Mâneci înalte și subțiri pentru prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu f

Artikelnummer K1035.130.115
Izolat Da
Lungime (mm) 115
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Simplu
Verpakt per 1

Specificaties

Izolat Da
Lungime (mm) 115
Material Oțel
Capacul mânerului Acoperire plastic
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 50
Type Electronics Pliers

Omschrijving

Clește pentru electronică Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Cap rotunjit cu grijă: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. Mâneci înalte și subțiri pentru prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. . fălci rotunde, ascuțite. - Lungimea fălcilor (B): 22.5mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (D): 6.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.0mm- Grosimea vârfurilor (F): 1.0mm- Lățimea capului (A): 11.0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1035.130.115
EAN 4003773016762
UBB 419100230392
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 35 31 115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.