text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronic Side Cutter with Burnished 0.2-2.1mm 15.7 x 9.2 x 12.3mm 140mm

Cod Articol 1X491681
Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Formă Standard
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 15.7
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 9.2
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Type Electronic Side Cutter with Burnished

Descriere

Electronic Super Knips® XL Versiune suplimentară cu 15 mm mai lungă: stabilitate mai mare, performanță de tăiere mai mare. Pentru lucrări de tăiere ultra fine, de exemplu în electronică și mecanică fină. În special pentru tăierea la lungime a legăturilor de cablu. Tăiere prin forfecare cu microdezaliere controlată a muchiei de tăiere pentru tăierea cât mai precisă chiar și a celor mai subțiri cabluri și pentru o durată lungă de viață. . Îmbinare cu nit din oțel inoxidabil. Mișcare extrem de lină pentru o oboseală minimă a operatorului. Cu arc de deschidere și limitator de deschidere. Capacitate mare de încărcare, din oțel special pentru scule brunat, muchii de tăiere călite suplimentar prin inducție la 64 HRC. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1.4mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.2 - 2.1mm- Lungimea fălcilor (B): 12.3mm- Grosimea maxilarului (îmbinare) (D): 9.2mm- Lățimea capului (A): 15.7mm

Numerele articolelor

Cod Articol 1X491681
EAN 4003773081685
UBB 500667045578
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 78 61 140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.