text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIPEX ELECTR.DIAG.CUT.NIPPERS 77 7742ES


Cuttere diagonale pentru electronică ESD Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Manșoane înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. Mai puțin efort fizic datorită raportului de transmisie foarte ridicat. Optimizat pentru sarcină pentru o senzație mai directă la lucru. Arc dubl

Artikelnummer K1077.245.115
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 115
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 11
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Da
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 7
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 85
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

Beschreibung

Cuttere diagonale pentru electronică ESD Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Manșoane înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. Mai puțin efort fizic datorită raportului de transmisie foarte ridicat. Optimizat pentru sarcină pentru o senzație mai directă la lucru. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. Freze călite suplimentar cu laser, duritatea frezei de cel puțin 62 HRC. cap ascuțit, fără conice. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 0.8mm- Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0.3 - 1.3mm- Lungimea fălcilor (B): 14mm- Grosimea maxilarului (îmbinare) (D): 7mm- Lățimea capului (A): 11mm- ESD: da

Artikelnummern

Artikelnummer K1077.245.115
EAN 4003773031901
UBB 500504368514
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 77 42 115 ESD
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.